PAULMANN - Function MaxLED Power Supply 24V 150VA DC Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70976
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709764
Sonepar Artikelnummer
120957709
Hersteller Artikelnummer
70976
Hersteller Typ
70976
Hersteller Artikel Nr.:
70976
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.655 kg
Mit dem steckerfertigen MaxLED Power Supply kann ein eigenes MaxLED-System mit einer Gesamtleistung von maximal max. 150W oder ergänzen bestehende Installationen kreiert werden. Steckverbindungen für den direkten Anschluss von MaxLED-Strips oder vielfältigem Zubehör sind vorbereitet.


