PAULMANN - Function MaxLED RGBW-Controller 2.4GHz 24V DC Fernbed max 144W Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79797
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870797976
Sonepar Artikelnummer
120957851
Hersteller Artikelnummer
79797
Hersteller Typ
79797
Hersteller Artikel Nr.:
79797
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.104 kg
Mit dem MaxLED RGBW Controller und der mitgelieferten Funkfernbedienung lassen sich mehrfarbige MaxLED RGBW-Strips schalten und dimmen sowie Lichteffekte steuern. Dazu ist kein sichtbarer Kontakt zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger erforderlich. Auch größere Reichweiten bis zu 30 Meter können problemlos überbrückt werden.


