PAULMANN - Function MaxLED Touch Switch 24V DC max 144W Silber Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70975
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709757
Sonepar Artikelnummer
120958503
Hersteller Artikelnummer
70975
Hersteller Typ
70975
Hersteller Artikel Nr.:
70975
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg


