Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function MaxLED Universal Connector 2er Pack weiss

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function MaxLED Universal Connector 2er Pack weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70919

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870709191

Sonepar Artikelnummer

120958765

Hersteller Artikelnummer

70919

Hersteller Typ

70919

Hersteller Artikel Nr.:

70919

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.020 kg

MaxLED Verbinder Universal 100x19mm max. 144W Weiß