PAULMANN - Function Mobil Strip 2x80cm Blau 0,6W 9V 4xAA Weiß Metall/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70702
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 0.75 W
Lichtstrom je Meter - 10 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870707029
Sonepar Artikelnummer
120958794
Hersteller Artikelnummer
70702
Hersteller Typ
70702
Hersteller Artikel Nr.:
70702
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
0.75 W
Lichtstrom je Meter:
10 lm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
9
Lampenleistung je Fuß:
0.23 W
Leuchtenlichtausbeute:
13.33 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
0.6 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
800 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
800 mm
Gesamtlänge:
0.8 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.082 kg


