Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function Mobil Strip 2x80cm RGB 1,2W 9V 6LR61 Weiß Metall/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function Mobil Strip 2x80cm RGB 1,2W 9V 6LR61 Weiß Metall/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70700

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 1.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 35 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870707005

Sonepar Artikelnummer

120957749

Hersteller Artikelnummer

70700

Hersteller Typ

70700

Hersteller Artikel Nr.:

70700

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

1.5 W

Lichtstrom je Meter:

35 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

18

Lampenleistung je Fuß:

0.46 W

Leuchtenlichtausbeute:

23.33 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

1.2 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

800 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

800 mm

Gesamtlänge:

0.8 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.061 kg

Mobil Strip 2x 0,8m beschichtet 2x1,2W 35lm/m 60 LEDs/m RGB