Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function Mobil Strip 2x80cm Warmweiß 0,9W 6V 6LR61 Weiß Metall/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function Mobil Strip 2x80cm Warmweiß 0,9W 6V 6LR61 Weiß Metall/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70701

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 1.12 W

  • Lichtstrom je Meter - 118.75 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870707012

Sonepar Artikelnummer

120958441

Hersteller Artikelnummer

70701

Hersteller Typ

70701

Hersteller Artikel Nr.:

70701

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

1.12 W

Lichtstrom je Meter:

118.75 lm

Schutzart (IP):

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

9

Lampenleistung je Fuß:

0.34 W

Leuchtenlichtausbeute:

105.56 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

0.9 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

800 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

800 mm

Gesamtlänge:

0.8 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.044 kg

Mobil Strip 2x 0,8m beschichtet 2x0,9W 119lm/m 30 LEDs/m 2700K