PAULMANN - Function SmartLight Schrankleuchte 25cm IR-Sensor Dimm LED Chr m 3x1,5V AA Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70638
Leuchtmittel - sonstige
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Chrom
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870706381
Sonepar Artikelnummer
120957431
Hersteller Artikelnummer
70638
Hersteller Typ
70638
Hersteller Artikel Nr.:
70638
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Chrom
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
1.6 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Länge:
27 mm
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Mit Lampenschutzkorb:
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Ja
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
1.6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
140 lm
Leuchtenlichtausbeute:
87.5 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
250 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.120 kg


