PAULMANN - Function Square Profil Diffusor 100cm Alu eloxiert Satin Alu Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70809
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870708095
Sonepar Artikelnummer
120957420
Hersteller Artikelnummer
70809
Hersteller Typ
70809
Hersteller Artikel Nr.:
70809
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.227 kg
Das 1 Meter lange Square Profil komplett in Alu, Satin erzeugt an Möbeln oder Wänden einen großartigen dekorativen Lichteffekt. Es ist ein schmales Aufbauprofil für viele Anwendungen und kann mit MaxLED Strips bestückt werden. Für eine ausreichende dekorative Lichtstärke wird die Verwendung von MaxLED 1000 empfohlen. Durch den schwarzen Diffusor wird kein Licht erwartet, dadurch überrascht das Effektlicht beim Einschalten und erzeugt einen WOW-Effekt. Das hochwertige Eloxierungsverfahren macht die Profil-Oberfläche besonders robust gegenüber Kratzern. Die Montage erfolgt mittels Cliphaltern, auf die das Profil ganz einfach aufgesteckt wird.


