PAULMANN - Function Step Profil Diffusor 100cm Alu eloxiert/Satin Alu/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70855
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870708552
Sonepar Artikelnummer
120957396
Hersteller Artikelnummer
70855
Hersteller Typ
70855
Hersteller Artikel Nr.:
70855
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.339 kg
LED Strip Einbauprofil Step 1m Alu eloxiert, Satin


