PAULMANN - Function Tube Profil 2m incl Clip + End Cap Alu elox/Satin Alu/Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70560
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76042990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870705605
Sonepar Artikelnummer
120958347
Hersteller Artikelnummer
70560
Hersteller Typ
70560
Hersteller Artikel Nr.:
70560
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.340 kg
Das 2 Meter lange Deckenprofil Tube sorgt für einen homogenen Lichtstreifen an der Zimmerdecke. Es kann mit YourLED oder MaxLED Strips bestückt werden, wobei die homogene Wirkung nur mit MaxLED erzielt wird. Das Aluprofil ist kaum sichtbar und dient als Basis-Platte für den gewölbten Diffusor. In dem Set sind das Profil, Clips und Endkappen enthalten.


