Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function YourLED Basisset 1,5m Warmweiß 4,5W 230/12V 12VA Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70317

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 3 W

  • Lichtstrom je Meter - 266.67 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870703175

Sonepar Artikelnummer

120957339

Hersteller Artikelnummer

70317

Hersteller Typ

70317

Hersteller Artikel Nr.:

70317

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

3 W

Lichtstrom je Meter:

266.67 lm

Lampenspannung:

12 .. 230 V

Schutzart (IP):

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

39

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

12

Lampenleistung je Fuß:

0.91 W

Leuchtenlichtausbeute:

88.89 lm/W

Spannungsart:

AC/DC

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

5.5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

10.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1500 mm

Gesamtlänge:

1.5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.157 kg

YourLED LED Strip Warmweiß 1,5m beschichtet 4,5W 267lm/m 39 LEDs/m 3000K 12VA