PAULMANN - Function YourLED Dimm/Switch Verstärker 12V DC max.60W weiss Kstst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70911
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709115
Sonepar Artikelnummer
120957489
Hersteller Artikelnummer
70911
Hersteller Typ
70911
Hersteller Artikel Nr.:
70911
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
8 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.027 kg


