Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function YourLED ECO Clip-Connector 50cm 2er Pack Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function YourLED ECO Clip-Connector 50cm 2er Pack Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70488

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870704882

Sonepar Artikelnummer

120957434

Hersteller Artikelnummer

70488

Hersteller Typ

70488

Hersteller Artikel Nr.:

70488

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.029 kg

YourLED ECO Verbinder Clip 0,5m Weiß