PAULMANN - Function YourLED Eco Comfort Set Touch Sensor 1m warmweiss 2,4W 12V DC Weiss/Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70954
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709542
Sonepar Artikelnummer
120958581
Hersteller Artikelnummer
70954
Hersteller Typ
70954
Hersteller Artikel Nr.:
70954
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.116 kg


