Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function YourLED ECO Stripe 5m Warmweiss 10,5W 12V DC Weiss

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function YourLED ECO Stripe 5m Warmweiss 10,5W 12V DC Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70255

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 2.1 W

  • Lichtstrom je Meter - 156 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870702550

Sonepar Artikelnummer

120957445

Hersteller Artikelnummer

70255

Hersteller Typ

70255

Hersteller Artikel Nr.:

70255

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

2.1 W

Lichtstrom je Meter:

156 lm

Lampenspannung:

12 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

9

Lampenleistung je Fuß:

0.64 W

Leuchtenlichtausbeute:

74.29 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

10.5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10.5 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

5000 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.078 kg

YourLED ECO LED Strip Warmweiß Einzelstrip 5m 10,5W 156lm/m 30 LEDs/m 3000K