PAULMANN - Function YourLED Edge-Connector 4er Pack weiss schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70334
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870703342
Sonepar Artikelnummer
120958061
Hersteller Artikelnummer
70334
Hersteller Typ
70334
Hersteller Artikel Nr.:
70334
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
12 mm
Breite:
17 mm
Höhe/Tiefe:
13 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.020 kg


