Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function YourLED Flex-Connector 100cm Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function YourLED Flex-Connector 100cm Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70204

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870702048

Sonepar Artikelnummer

120957295

Hersteller Artikelnummer

70204

Hersteller Typ

70204

Hersteller Artikel Nr.:

70204

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.027 kg

YourLED Verbinder Flex 1m Weiß