Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function YourLED Flex-Connector 10cm Weiß Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function YourLED Flex-Connector 10cm Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70215

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870702154

Sonepar Artikelnummer

120958092

Hersteller Artikelnummer

70215

Hersteller Typ

70215

Hersteller Artikel Nr.:

70215

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

110 mm

Breite:

13 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.012 kg

YourLED Verbinder Flex 0,11m Weiß