PAULMANN - Function YourLED Magnetic Switch 12V DC max.60W Weiß Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70910
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 13.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709108
Sonepar Artikelnummer
120958742
Hersteller Artikelnummer
70910
Hersteller Typ
70910
Hersteller Artikel Nr.:
70910
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
13.5 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.033 kg


