Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function YourLED Night PIR Sensor 12V DC max 60W

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function YourLED Night PIR Sensor 12V DC max 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70961

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870709610

Sonepar Artikelnummer

120957654

Hersteller Artikelnummer

70961

Hersteller Typ

70961

Hersteller Artikel Nr.:

70961

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

31 mm

Breite:

48 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

31 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.044 kg

YourLED Sensor Night PIR 12V max. 60W Silber