PAULMANN - Function YourLED PIR Sensor 12V DC max.60W Silber Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70916
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709160
Sonepar Artikelnummer
120957897
Hersteller Artikelnummer
70916
Hersteller Typ
70916
Hersteller Artikel Nr.:
70916
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
8.5 mm
Breite:
43 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.039 kg


