PAULMANN - Function YourLED RGB-Sound-Sensor 12V DC max.60W Schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70917
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709177
Sonepar Artikelnummer
120957334
Hersteller Artikelnummer
70917
Hersteller Typ
70917
Hersteller Artikel Nr.:
70917
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
22 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.071 kg


