PAULMANN - Function YourLED Stripe 3m RGB 17,8W 12V DC Schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70594
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 5.93 W
Lichtstrom je Meter - 183.33 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870705940
Sonepar Artikelnummer
120958114
Hersteller Artikelnummer
70594
Hersteller Typ
70594
Hersteller Artikel Nr.:
70594
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
5.93 W
Lichtstrom je Meter:
183.33 lm
Lampenspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
39
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
12
Lampenleistung je Fuß:
1.81 W
Leuchtenlichtausbeute:
30.9 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
17.8 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
10.5 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
3000 mm
Gesamtlänge:
3 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.120 kg


