Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function YourLED Stripe 98cm RGB 7W 12V DC Schwarz Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function YourLED Stripe 98cm RGB 7W 12V DC Schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70210

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 7.14 W

  • Lichtstrom je Meter - 187.76 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870702109

Sonepar Artikelnummer

120957805

Hersteller Artikelnummer

70210

Hersteller Typ

70210

Hersteller Artikel Nr.:

70210

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

7.14 W

Lichtstrom je Meter:

187.76 lm

Lampenspannung:

12 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

40

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

12

Lampenleistung je Fuß:

2.18 W

Leuchtenlichtausbeute:

26.29 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

7 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10.5 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

980 mm

Gesamtlänge:

0.98 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.041 kg

YourLED LED Strip RGB 0,98m beschichtet 7W 188lm/m 40 LEDs/m RGB