Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Function YourLED Touch Switch 12V DC max.60W Silber Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Function YourLED Touch Switch 12V DC max.60W Silber Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70913

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 8.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870709139

Sonepar Artikelnummer

120958034

Hersteller Artikelnummer

70913

Hersteller Typ

70913

Hersteller Artikel Nr.:

70913

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

8.5 mm

Breite:

43 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

8.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.043 kg

YourLED Schalter Touch 12V max. 60W Silber