PAULMANN - Funk Controller RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78471
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870784716
Sonepar Artikelnummer
121370175
Hersteller Artikelnummer
78471
Hersteller Typ
78471
Hersteller Artikel Nr.:
78471
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.137 kg
Speziell für professionelle 24 V Pro Strips mit RGBW Farbwechsel geeignet. Der Controller ermöglicht eine Einzel- oder Multi-Zonen Steuerung mit der Einzelne Lichtzonen getrennt oder synchronisiert gesteuert werden können. Dank der Quick-Connect-Funktion sind Controller und Fernbedienung super schnell verbunden. Automatischer Aufbau eines Mesh-Netzwerkes bei Platzierung der Controller innerhalb eines Radius von ~ 15m. Das Präzisions-Dimmen ermöglicht eine exakte Dimm-Range von 5 bis 100%. Außerdem ist es möglich per Push-Dimm Funktion, den Controller über einen Wandschalter-Anschluss ohne Fernbedienung zu steuern. Der Controller verfügt über Multi-Protection, einschließlich Überlastschutz, Überhitzungsschutz und Kurzschluss-Schutz. Das Pro Strips Silver und Gold System eignet sich optimal für den professionellen Einsatz in gewerblichen sowie privaten Räumen.


