PAULMANN - Funk Remote RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78473
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870784730
Sonepar Artikelnummer
121370114
Hersteller Artikelnummer
78473
Hersteller Typ
78473
Hersteller Artikel Nr.:
78473
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.046 kg
Speziell für professionelle 24 V Pro Strips Silver und Gold mit RGBW-Farbwechsel geeignet, lässt sich mit der Fernbedienung die Pro LED Strips einzeln und in mehreren Zonen steuern. Mit dem Quick Connect System kann eine super schnelle Verbindung von Controller und Remote hergestellt werden. ''Präzisions-Dimmen'' ermöglicht eine 5 bis 100% Dimm-Range. Zudem hat die Fernbedienung ein gummiertes Gehäuse und eine magnetische Wandhalterung. Das Zubehör ist kompatibel mit professionellen 24 V Pro Strip Silver und Gold. Das Pro Strips Silver und Gold System eignet sich optimal für den professionellen Einsatz in gewerblichen sowie privaten Räumen.


