PAULMANN - Funtion MaxLED 500 Comfort Set Kitchen matt 230V Metall dimmbar 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79838
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870798386
Sonepar Artikelnummer
120958773
Hersteller Artikelnummer
79838
Hersteller Typ
79838
Hersteller Artikel Nr.:
79838
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steuerung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.324 kg
Das Set liefert perfektes Arbeitslicht unter dem Küchenschrank. Die drei beschichteten Strips sind für 3 Hängeschränke mit 60 cm ausgelegt. Falls das nicht passt, können die Strips alle 8 cm gekürzt oder mit zusätzlichem Strip bis zu 3 m erweitert werden. Das Set ist mit langer Zuleitung ausgestattet und zwei zusätzliche Kabel ermöglichen das Verlegen hinter einer Dunstabzugshaube. Mit dem filigranen Touch Schalter inkl. Dimmer kann das Licht direkt am Unterschrank ein- & ausgeschaltet werden. Das edle Metallgehäuse des Schalters reagiert auf einfache Berührungen mit On/Off und bei längerem gedrückt halten mit einem stufenlosem dimmen.


