PAULMANN - Grand Reverie Stehl max20W E27 Schw/Rs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48084
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94052990
Gewicht - 4.453 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870480847
Sonepar Artikelnummer
120958971
Hersteller Artikelnummer
48084
Hersteller Typ
48084
Hersteller Artikel Nr.:
48084
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
4.453 kg
Paulmann 48084 Grand Reverie Stehleuchte, max. 20W E27, Schwarz/Rosa.


