Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Halogen Stiftsockel Backofen G4 100lm 10W 2700K 12V

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84398

  • Lampenleistung - 10 W

  • Nennstrom - 850 mA

  • Lichtstrom - 100 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870843987

Sonepar Artikelnummer

121067457

Hersteller Artikelnummer

84398

Hersteller Typ

84398

Hersteller Artikel Nr.:

84398

Lampenleistung:

10 W

Nennstrom:

850 mA

Lichtstrom:

100 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Geeignet für Backofen:

Ja

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.001 kg

Halogen Stiftsockel Backofen G4 12V 100lm 10W 2700K dimmbar Klar