PAULMANN - Halogen Stiftsockel Backofen G4 320lm 20W 2700K 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84399
Lampenleistung - 20 W
Nennstrom - 1600 mA
Lichtstrom - 320 lm
Sockel - G4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870843994
Sonepar Artikelnummer
121067458
Hersteller Artikelnummer
84399
Hersteller Typ
84399
Hersteller Artikel Nr.:
84399
Lampenleistung:
20 W
Nennstrom:
1600 mA
Lichtstrom:
320 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
12 V
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Geeignet für Backofen:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.001 kg


