PAULMANN - Halogen Stiftsockel Backofen G9 225lm 25W 2700K 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84400
Lampenleistung - 25 W
Lichtstrom - 225 lm
Sockel - G9
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870844007
Sonepar Artikelnummer
121067459
Hersteller Artikelnummer
84400
Hersteller Typ
84400
Hersteller Artikel Nr.:
84400
Lampenleistung:
25 W
Lichtstrom:
225 lm
Sockel:
G9
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Lampenform:
sonstige
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
42 mm
UV-Schutz:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.001 kg


