PAULMANN - Halogenfassung GU, GZ10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870002179
Sonepar Artikelnummer
120957710
Hersteller Artikelnummer
217
Hersteller Typ
217
Hersteller Artikel Nr.:
217
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


