Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Jerik WL LED 2,4W 3stepdim WLC USBC Schwarz 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Jerik WL LED 2,4W 3stepdim WLC USBC Schwarz 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71107

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870711071

Sonepar Artikelnummer

121230657

Hersteller Artikelnummer

71107

Hersteller Typ

71107

Hersteller Artikel Nr.:

71107

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

2.4 W

Nachleuchtend:

Nein

Drehbar:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Spannungsart:

AC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.250 kg

LED Wandleuchte 3-Step-Dim Jerik USB C 3000K 160lm 230V 2,4W dimmbar Schwarz matt