Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Juna Stehleuchte max.1x20W E14 Weiß Gold 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Juna Stehleuchte max.1x20W E14 Weiß Gold 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78483

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E14

  • Geeignet für Lampenleistung - 20 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870784839

Sonepar Artikelnummer

121367710

Hersteller Artikelnummer

78483

Hersteller Typ

784.83

Hersteller Artikel Nr.:

78483

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E14

Geeignet für Lampenleistung:

20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Lichtfarbe:

sonstige

Höhe/Tiefe:

400 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Farbe der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Reflektor:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

Ja

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

230 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

3.140 kg

Mit ihrer zeitlosen und zugleich modernen Form- und Designsprache passt die Leuchtenserie Juna in unterschiedlichste Einrichtungsstile und setzt attraktive Lichtakzente im Wohnbereich. Nach Belieben lassen sich die aufeinander abgestimmten Tisch- Steh- und Pendelleuchten der Serie harmonisch miteinander kombinieren. Die weiß matte Stehleuchte mit ästhetischen Farbakzenten in Champagnergold ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal als Zusatzbeleuchtung neben dem Bett, für die gemütliche Leseecke oder neben dem Sofa im Wohnbereich. Ihre hochwertige Verarbeitung sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine lange Lebensdauer. Der bewegliche Leuchtenkopf ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichts, während das farblich abgestimmte Textilkabel eine bequeme und sichere Nutzung sicherstellt. Als Leuchtmittelempfehlung eignen sich insbesondere dekorative Kopfspiegellampen mit einem E14-Sockel, die für ein blendfreies Licht sorgen. Je nach verwendetem Leuchtmittel, ist die Lampe dimmbar.