Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Juna Tischleuchte max.1x20W E14 Schwarz Gold 230V Metall

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Juna Tischleuchte max.1x20W E14 Schwarz Gold 230V Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78479

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E14

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870784792

Sonepar Artikelnummer

121367706

Hersteller Artikelnummer

78479

Hersteller Typ

784.79

Hersteller Artikel Nr.:

78479

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E14

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Höhe/Tiefe:

255 mm

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Ja

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Farbe der Abdeckung:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

sonstige

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

180 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.956 kg

Mit ihrer zeitlosen und zugleich modernen Form- und Designsprache passt die Leuchtenserie Juna in unterschiedlichste Einrichtungsstile und setzt attraktive Lichtakzente im Wohnbereich. Nach Belieben lassen sich die aufeinander abgestimmten Tisch- Steh- und Pendelleuchten der Serie harmonisch miteinander kombinieren. Die schwarz matte Tischleuchte mit ästhetischen Farbakzenten in Champagnergold ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal auf dem Nachttisch, als Schreibtischleuchte oder als dekorativer Hingucker auf dem Sideboard. Ihre hochwertige Verarbeitung sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine lange Lebensdauer. Der bewegliche Leuchtenkopf ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichts, während das farblich abgestimmte Textilkabel eine bequeme und sichere Nutzung sicherstellt. Als Leuchtmittelempfehlung eignen sich insbesondere dekorative Kopfspiegellampen mit einem E14-Sockel, die für ein blendfreies Licht sorgen. Je nach verwendetem Leuchtmittel, ist die Lampe dimmbar.