PAULMANN - Kerzenlampe 8W E14 Imatt warmweiß 2300K 30W 230/24V silber Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44908
Lampenleistung - 8 W
Lampenspannung - 230 V
Lichtstrom - 40 lm
Sockel - E14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870449080
Sonepar Artikelnummer
120957838
Hersteller Artikelnummer
44908
Hersteller Typ
44908
Hersteller Artikel Nr.:
44908
Lampenleistung:
8 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
40 lm
Sockel:
E14
Lampenform:
sonstige
Ausführung:
mattiert
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Für Lichterkette:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
97 mm
Krypton:
Nein
Flackerkerze:
Nein
Stoßfest:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
B11
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.014 kg


