PAULMANN - Kikolo accessories Grid black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94779
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendklappe für Scheinwerfer
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870947791
Sonepar Artikelnummer
121067285
Hersteller Artikelnummer
94779
Hersteller Typ
94779
Hersteller Artikel Nr.:
94779
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendklappe für Scheinwerfer
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
21.5 mm
Höhe/Tiefe:
21.5 mm
Durchmesser:
83 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.027 kg


