Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED B75 Inner Glow spiral 230lm E27 gold 1800K

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28600

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lichtstrom - 230 lm

  • Lampenlichtausbeute - 57.5 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870286005

Sonepar Artikelnummer

120958488

Hersteller Artikelnummer

28600

Hersteller Typ

28600

Hersteller Artikel Nr.:

28600

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

4 W

Lichtstrom:

230 lm

Lampenlichtausbeute:

57.5 lm/W

Lampenform:

Kerze

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

1800 K

Nennstrom:

38 mA

Leistungsfaktor:

0.47

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

230 lm

Lichtstärke:

0 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

Gold

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

75 mm

Länge:

165 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.107 kg

Inner Glow Edition LED Birne Innenkolben Spiralmuster E27 230V 230lm 4W 1800K Gold