Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED Coin Base Zigbee RGBW 420lm 230V Weiß/Kunststoff

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92470

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 4.9 W

  • Lichtstrom - 420 lm

  • Lampenlichtausbeute - 85.71 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870924709

Sonepar Artikelnummer

121067259

Hersteller Artikelnummer

92470

Hersteller Typ

92470

Hersteller Artikel Nr.:

92470

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

4.9 W

Lichtstrom:

420 lm

Lampenlichtausbeute:

85.71 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Nennstrom:

39 mA

Leistungsfaktor:

0.52

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

420 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 110 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Ja

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

47 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.075 kg

LED Modul Einbauleuchte Smart Home Zigbee 3.0 Base Coin 1er-Set rund 50mm Coin 4,9W 420lm 230V dimmbar RGBW+ Satin