PAULMANN - LED Fil 2er Kerze 470lm E14 2700K matt 5W 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28637
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 5 W
Lichtstrom - 470 lm
Lampenlichtausbeute - 94 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870286371
Sonepar Artikelnummer
120957327
Hersteller Artikelnummer
28637
Hersteller Typ
28637
Hersteller Artikel Nr.:
28637
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
5 W
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Lampenform:
Kerze
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
98 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
B11
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.024 kg


