PAULMANN - LED Fil AGL 1055lm E27 6500K matt dim 8,5W 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28816
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 9 W
Lichtstrom - 1055 lm
Lampenlichtausbeute - 117.22 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870288160
Sonepar Artikelnummer
120957622
Hersteller Artikelnummer
28816
Hersteller Typ
28816
Hersteller Artikel Nr.:
28816
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
9 W
Lichtstrom:
1055 lm
Lampenlichtausbeute:
117.22 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
6500 K
Nennstrom:
55 mA
Leistungsfaktor:
0.8
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
106 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.033 kg


