PAULMANN - LED Fil AGL 806lm E27 7,5W klar dim 2700K 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28698
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 7.5 W
Lichtstrom - 806 lm
Lampenlichtausbeute - 107.47 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870286982
Sonepar Artikelnummer
120957296
Hersteller Artikelnummer
28698
Hersteller Typ
28698
Hersteller Artikel Nr.:
28698
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
7.5 W
Lichtstrom:
806 lm
Lampenlichtausbeute:
107.47 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
34 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
106 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.031 kg


