Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED Fil blau AGL 2,2W E27 klarglas 230V

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28721

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 2.2 W

  • Lichtstrom - 40 lm

  • Lampenlichtausbeute - 18.18 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870287217

Sonepar Artikelnummer

120957684

Hersteller Artikelnummer

28721

Hersteller Typ

28721

Hersteller Artikel Nr.:

28721

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

2.2 W

Lichtstrom:

40 lm

Lampenlichtausbeute:

18.18 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

1000 K

Nennstrom:

20 mA

Leistungsfaktor:

0.47

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

40 lm

Lichtstärke:

0 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Filamentlampe:

Ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

blau

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.031 kg

LED Birne Filament E27 230V 40lm 2,2W 1000K Blau