PAULMANN - LED Fil grün AGL 1,1W E27 klarglas 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28724
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 1.1 W
Lichtstrom - 170 lm
Lampenlichtausbeute - 154.55 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870287248
Sonepar Artikelnummer
120958575
Hersteller Artikelnummer
28724
Hersteller Typ
28724
Hersteller Artikel Nr.:
28724
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
1.1 W
Lichtstrom:
170 lm
Lampenlichtausbeute:
154.55 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4900 K
Nennstrom:
12 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
170 lm
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
grün
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
106 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Lampenbezeichnung:
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.022 kg


