Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED Fil Plant PAR38 E27 6,5W 230V

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28737

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Lampenlichtausbeute - 30.77 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870287378

Sonepar Artikelnummer

120653885

Hersteller Artikelnummer

28737

Hersteller Typ

28737

Hersteller Artikel Nr.:

28737

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

6.5 W

Lichtstrom:

200 lm

Lampenlichtausbeute:

30.77 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

1300 K

Leistungsfaktor:

0.55

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm

Lichtstärke:

0 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Filamentlampe:

Ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 115 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

120 mm

Länge:

148 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

PAR38

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.077 kg

Grow Green Edition Filament 230V LED Reflektor E27 PAR38 200lm 6,5W 1300K Silber, Wachstumslicht