PAULMANN - LED Fil rot AGL 1,3W E27 klarglas 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28723
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 1.3 W
Lichtstrom - 40 lm
Lampenlichtausbeute - 30.77 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870287231
Sonepar Artikelnummer
120957680
Hersteller Artikelnummer
28723
Hersteller Typ
28723
Hersteller Artikel Nr.:
28723
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
1.3 W
Lichtstrom:
40 lm
Lampenlichtausbeute:
30.77 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
1000 K
Nennstrom:
20 mA
Leistungsfaktor:
0.41
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
40 lm
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
rot
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
106 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Lampenbezeichnung:
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.024 kg


