PAULMANN - LED G95 Inner Glow ring 230lm E27 gold 1800K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28603
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 4 W
Lichtstrom - 230 lm
Lampenlichtausbeute - 57.5 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870286036
Sonepar Artikelnummer
120958763
Hersteller Artikelnummer
28603
Hersteller Typ
28603
Hersteller Artikel Nr.:
28603
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
4 W
Lichtstrom:
230 lm
Lampenlichtausbeute:
57.5 lm/W
Lampenform:
Kugel
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
1800 K
Nennstrom:
38 mA
Leistungsfaktor:
0.47
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
230 lm
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
Gold
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
95 mm
Länge:
145 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.092 kg


