Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - LED GU10 460lm 4000K 36° White matt dim 7W 230V RAL9003

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28755

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 460 lm

  • Lampenlichtausbeute - 65.71 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870287552

Sonepar Artikelnummer

120958382

Hersteller Artikelnummer

28755

Hersteller Typ

28755

Hersteller Artikel Nr.:

28755

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

460 lm

Lampenlichtausbeute:

65.71 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

4000 K

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

460 lm

Lichtstärke:

900 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

0 .. 36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

51 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.041 kg

Standard 230V LED Reflektor GU10 460lm 7W 4000K dimmbar Weiß matt